LEDテープライト RGB-LED-TAPE-FN型
RGB調色が可能なテープライトです。
ピンクや青、紫などシーンに応じて色を変更することができます。
41.67mmピッチでカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。
側面で照らすため、自由に曲げて装飾することができます。
LED素子が見えない、高級感のある柔らかい光を演出します(ドットレス)。
- 用途
- 工作機械、産業機械、ロゴのサインに。(ブランドカラー、テーマカラー演出など)
- 内容量
- 1個
注意
※カットした先端は使用できません。※最小曲げ半径は25mmとなります。
※ACアダプターや接続部品が別途必要となります。
LED電球 の新着商品
カテゴリ