曜日別特売

フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 - ELPA

交流電源:100V 50/60Hz共用
定格消費電力:3.8W
設計寿命:25000h
光色:電球色相当(色温度3,000K)
屋内用

用途
こだわりの空間に
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
口金
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18340187LDG4CL-G-E17-F604全長70×外径50(mm)クリアE17550144.7
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
18340205LDG4CL-G-F654全長73×外径52(mm)クリアE26550144.7
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
18340178LDG4L-G-E17-F603全長70×外径50(mm)ホワイトE17480126.3
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
18340196LDG4L-G-F653全長73×外径52(mm)ホワイトE26480126.3
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする