充電式小型ポータブルライト 乾電池不要 コンパクト アウトドア 防雨仕様(IPX4) USB給電・充電 マグネット付き

充電式小型ポータブルライト 乾電池不要 コンパクト アウトドア 防雨仕様(IPX4) USB給電・充電 マグネット付き - ELPA充電式小型ポータブルライト 乾電池不要 コンパクト アウトドア 防雨仕様(IPX4) USB給電・充電 マグネット付き - ELPA充電式小型ポータブルライト 乾電池不要 コンパクト アウトドア 防雨仕様(IPX4) USB給電・充電 マグネット付き - ELPA充電式小型ポータブルライト 乾電池不要 コンパクト アウトドア 防雨仕様(IPX4) USB給電・充電 マグネット付き - ELPA

使用電池:ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh
※充電池の交換はできません
充電必要時間:約4時間30分
連続点灯時間:HI 約2時間/MID 約3時間30分/LOW 約6時間
SOS点滅 約2時間30分/点滅 約2時間30分
※満充電時
※使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
光源:白色COB LEDx1灯
USB入力:DC 5V/1A
USB出力:DC 5V/1A
明るさ:HI 約800lm/MID 約400lm/LOW 約200lm
※満充電時
外形寸法(約):幅144x高さ104x奥行36(mm)(最大値)
質量:約260g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)
保護等級:IPX4(防沫形)
付属品:USBケーブル1m(Type-A to Type-C)

用途
乾電池不要で点灯するUSB充電式
コンパクトで持ち運びに便利
アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IPX4)
緊急時に役立つSOS点滅
USB給電可能
明るさ3段階切替
置く、吊る、手に持つ、マグネットで取り付けなど使い方自由自在
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18339828DOP-PL06C
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする