IWAKI(AGCテクノグラス)
三角フラスコ(IWAKI)
材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
寸法(mm)
底外径×全高:52Φ×82
容量(mL)
50
首径(mm)
約22
適合ゴム栓
No.4
内容量
1個(1個)
注意
※出来る限り、10個単位(小箱の入数)でご注文願います。
※工場吹き製品のため、口径が異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18341770
50mL
¥
910
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください