IWAKI(AGCテクノグラス)
三角フラスコ(IWAKI)
材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
内容量
1個(1個)
注意
※工場吹き製品のため、口径が異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
首径(mm)
適合ゴム栓
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18341831
2000mL
底外径×全高:172Φ×270
2000
約50
No.17
¥
10,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
18341815
1000mL
底外径×全高:133Φ×215
1000
約45
No.15
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください