曜日別特売

三角フラスコ(IWAKI)

三角フラスコ(IWAKI) - IWAKI(AGCテクノグラス)
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)内容量1個(1個)
注意
※出来る限り、6個単位(小箱の入数)でご注文願います。
※工場吹き製品のため、口径が異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
首径(mm)
適合ゴム栓
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18341779100mL底外径×全高:65Φ×110100約28No.8
910
909
1,000(税込)
翌日出荷
18341788200mL底外径×全高:81Φ×131200約31No.9
1,080
999
1,099(税込)
取扱停止中
18341797300mL底外径×全高:91Φ×150300約31No.9
1,370
1,298
1,428(税込)
欠品中
18341806500mL底外径×全高:108Φ×173500約37No.12
1,580
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする