NIKKO(ニッコー)[陶器]
取手付PEビーカー
ポリエチレン製で堅牢です。
注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。
底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付
使用温度範囲(℃)
-40~85
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
目盛(mL)
口径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18342969
300mL
底外径×全高:76.5Φ×94.5
300
25
98.5Φ
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18342978
500mL
底外径×全高:89.5Φ×116.5
500
50
114.5Φ
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
翌日出荷
18342987
1000mL
底外径×全高:109Φ×151
1000
50
148Φ
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
翌日出荷
18342996
2000mL
底外径×全高:134Φ×190
2000
100
184Φ
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
翌日出荷
18343005
3000mL
底外径×全高:147Φ×220
3000
100
206Φ
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
翌日出荷
18343021
5000mL
底外径×全高:166Φ×258
5000
500
230Φ
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください