マルエム[理化学・容器]
目盛付試験管
リム付試験管に1目盛1mLの浸透焼付目盛が付いています。
材質
硼珪酸ガラス
形状
リム付
肉厚(mm)
0.9
入数
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(50本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
外径×全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18341980
M-15(15mL 50本)
15
15Φ×150
¥
6,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
18341989
M-20(20mL 50本)
20
16.5Φ×165
¥
8,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
18341998
M-30(30mL 50本)
30
18Φ×180
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください