曜日別特売

電子てんびん(スカウト)

電子てんびん(スカウト) - オーハウス電子てんびん(スカウト) - オーハウス

ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。
様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。
高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。
表示部操作パネルは日本語に完全対応しています。
明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています。

電源ACアダプタ(付属) 単3電池×4(別売)表示部LCDディスプレイ内容量1台(1台)
全8種類を絞り込む
最小表示(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
品番
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
繰返し性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18341106SPX123JP202×222×103メーカー:302688800.00193Φ0.002g
91,400
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18341115SPX222JP202×224×54メーカー:302688820.01120Φ0.01g
65,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
18341131SPX422JP202×224×54メーカー:302688830.01120Φ0.01g
68,200
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
18341140SPX622JP202×224×54メーカー:302688840.01120Φ0.01g
77,100
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18341149SPX421JP202×224×54メーカー:302688870.1120Φ0.1g
59,100
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18341158SPX621JP202×224×54メーカー:302688880.1170×1400.1g
61,900
60,980
67,078(税込)
翌日出荷
18341167SPX6201JP202×224×54メーカー:302688900.1170×1400.1g
77,100
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18341176SPX8200JP202×224×54メーカー:302688911170×1401g
61,900
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする