DF-3925 チャイルドフロートベスト

DF-3925 チャイルドフロートベスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DF-3925 チャイルドフロートベスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DF-3925 チャイルドフロートベスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DF-3925 チャイルドフロートベスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DF-3925 チャイルドフロートベスト - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

日本小型船舶検査機構承認モデルがチャイルド用ベストで登場!!
安心の日本小型船舶検査機構(JCI)承認モデル
チャイルド用フローティングベスト
小児用 CSマーク (LC1)のライフジャケット。
バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。
着せてあげるのも簡単。
ショルダーベスト調整型なので成長の早いお子様にも順応。
水辺でのお子様の安心安全をお手伝い。
樹脂製笛付き。
落水時のフローティングベストの脱げ防止用股ベルト標準装備。

材質浮力:ポリエチレン独立発泡材(浮力:5Kg/24時間以上)、表地:ポリエステル裏地ポリエステル浮力(kg)初期 約5.0内容量1個
注意
※市場にあるライフジャケットは「非承認」モデルが多く散見されます。成長の早い子供向けという理由から、安価な製品が市場に溢れています。しかし、悲惨な事故を未然に防ぐためには、安全性への意識を高め、信頼のおける高品質な製品を選ぶことが、安心につながります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
身長(cm)
体重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18343477#Mサイズ#アクア100~12015~25未満
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
18343486#Lサイズ#アクア120~15025~40未満
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
18343495#Mサイズ#ライム100~12015~25未満
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
18343511#Lサイズ#ライム120~15025~40未満
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
18343520#Mサイズ#イエロー100~12015~25未満
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
18343529#Lサイズ#イエロー120~15025~40未満
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする