卓上型水質計(Xシリーズ)

卓上型水質計(Xシリーズ) - 東亜DKK

縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。
自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。
USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。
各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。
縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。
自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。
USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。
各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。
7インチの大型カラー液晶(タッチパネル)を搭載。操作が簡単で、結果が分かりやすく表示されます。

仕様pH校正点数:最大5点測定範囲ORP:0.0~±2000.0mV(繰り返し性:±0.2mV)、pH:0.000~14.000pH(繰り返し性:±0.002pH)、イオン:使用する電極による、導電率:使用する電極による、溶存酸素:使用する電極によるタイプタッチパネル測定項目pH ORP イオン 電気伝導率 電気抵抗率 塩分 濃度 TDS 溶存酸素チャンネル数2ch温度測定範囲(℃)0.0~100.0℃(繰り返し性:±0.2℃以内)機能データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定 等測定対象pH mV(ORP) イオン 電気導電率 溶存酸素内容量1個(1個)
注意
※電極は別売となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18342321MM-43X
300,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方20¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方20¥2,000/税込¥2,200
離島1¥3,000/税込¥3,300
離島20¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする