卓上型水質計(Xシリーズ)

卓上型水質計(Xシリーズ) - 東亜DKK

縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。
自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。
USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。
各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。
縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。
自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。
USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。
各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。

仕様pH校正点数:最大5点測定範囲ORP:0~±2000mV(繰り返し性:±2mV)、pH:0.000~14.000pH(繰り返し性:±0.006pH)、イオン:─、導電率:─、溶存酸素:─タイプLCDディスプレイ測定項目pH ORPチャンネル数1ch温度測定範囲(℃)-5.0~110.0℃(繰り返し性:±0.2℃以内)機能データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定 等測定対象pH mV(ORP)内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18342339HM-41X
150,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする