曜日別特売

卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト)

卓上型pH導電率メーター(セブンダイレクト) - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

機器設定を保護する2段階のユーザー管理が可能な卓上型pHメーターです。
IP54保護等級により埃や水滴から安心して使用できます。
大型カラータッチスクリーンで直接測定でき、データの入力も簡単です。表示内容に従って、センサ校正を行うことが可能です。
Easy Place電極アーム(付属)を使用すれば、センサをサンプルや緩衝液の容器に簡単に入れることができます。

内容量1セット(1セット)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
付属電極
分解能
表示範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18343310SD50 キットmV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、イオン:±0.5%InLab(R)Expert Pro-ISM(ケーブル付)mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、イオン:3または4桁(自動レンジ)mV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、イオン:0~999999mg/L(ppm) -2.000~20.000pX
312,600
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
18343319SD50 HAキットmV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、イオン:±0.5%InLab(R)Routine Pro-ISM(ケーブル付)mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、イオン:3または4桁(自動レンジ)mV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、イオン:0~999999mg/L(ppm) -2.000~20.000pX
334,700
329,800
362,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
18343328SD23 キットmV:±0.1(-500.0~500.0mV) ±0.2(-2000.0~2000.0mV)、pH:±0.002pH、伝導率:±0.5%InLab(R)Expert Pro-ISM(ケーブル付) InLab(R)731-ISM(ケーブル付)mV:0.1/1mV、pH:0.001/0.01/0.1pH、導電率:0.001~1mS/cmmV:-2000.0~2000.0mV、pH:-2.000~20.000pH、伝導率:0.001μS/cm~2000mS/cm
442,300
439,800
483,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする