卓上型pH計 LAQUA(R) F-70

卓上型pH計 LAQUA(R) F-70 - 堀場製作所

タッチパネルによる直感的な操作が可能で、測定値が大画面で見やすいpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。
独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。
付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。
カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載しています。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます。
第十七改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。

セット内容本体のみ測定範囲mV(ORP):-1999.9mV~1999.9mV、pH:pH0.000~14.000(pH校正点:5)測定項目pH ORP イオン 電気伝導率 電気抵抗率 塩分 全溶存固形物量測定方式pH:ガラス電極法、イオン:イオン電極法、導電率:交流2電極法、抵抗率:電気伝導率換算、塩分:電気伝導率換算チャンネル数2ch分解能mV(ORP):0.1mV(再現性:±0.1mV±1digit)、pH:0.01/0.001pH内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18342348F-74T
396,000
389,800
428,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする