ケニス
回転式ムッフ付クランプ
仕様
クランプタイプ:両開クランプ
材質
アルミ合金 耐熱ビニール被覆 クランプ部360°回転
締付範囲(mm)
5~50
取付径(Φmm)
ムッフ:20以下
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18345699
KR
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください