斉藤光学
可変倍率式マイクロスコープ
パソコンにUSB接続して、簡単に拡大映像を観察できるマイクロスコープです。付属のソフトで、2点間の距離測定や静止画(BMP/JPG)保存も簡単に行えます。
付属品
画像表示・保存ソフト 拡散フィルタ ビニールカバー
倍率
拡大:400~1000×(20インチモニタ上)
対応OS
Windows 7以降
光源
超高輝度白色LED 調光機能付
作動距離(mm)
(WD)5.1~5.5
スタンド
支柱長さ:246mm
カメラ仕様
撮像素子:1/3型 CMOS 画素数:130万画素 フレームレート:7.5fps(PCの環境により変動) インターフェース:USB2.0 画像形式:BMP JPG
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18344500
S31C-PC
¥220,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください