多出力直流電源装置

多出力直流電源装置 - テクシオテクノロジー

ドロッパ方式採用の低ノイズ・低リップルの多出力・高分解能直流安定化電源です。
電子負荷機能を搭載しており、1台で電源供給・放電動作が可能です。
4.3インチのカラー液晶画面で、数値表示の他に、出力のモニタ波形でのグラフ表示も可能です。

内容量1台(1台)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
出力電圧
出力電流
リップルノイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18344229PDW32-6SG1chCh1:0~32VCh1:0~6ACh1:≦0.5mVrms
130,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18344238PDW32-3DG2chCh1:0~32V、Ch2:0~32VCh1:0~3A、Ch2:0~3ACh1:≦0.35mVrms、Ch2:≦0.35mVrms
135,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18344247PDW32-3TG3chCh1:0~32V、Ch2:0~32V、Ch3:1.8/2.5/3.3/5VCh1:0~3A、Ch2:0~3A、Ch3:5ACh1:≦0.35mVrms、Ch2:≦0.35mVrms、Ch3:≦2mVrms
142,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18344256PDW32-3QG4chCh1:0~32V、Ch2:0~32V、Ch3:0~5V、Ch4:0~15VCh1:0~3A、Ch2:0~3A、Ch3:0~1A、Ch4:0~1ACh1:≦0.35mVrms、Ch2:≦0.35mVrms、Ch3:≦1mVrms
152,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする