曜日別特売

小型日射計

小型日射計 - ケニス

コンパクトで優れた入射角特性をもつ小型軽量の日射センサです。
太陽光発電サイトでの発電量検証に加えて、気象観測・農業・環境研究で活用できます。
データロガーMCR-4Vが付属していますのですぐに測定・データロギングが可能です。

仕様入射角特性(0~80°):±5%以下●分光感度範囲:400~1100nm付属品校正証明書(ISO9847準拠)測定範囲0~2000W/m^2使用温度範囲(℃)-30~70出力0~100mVケーブル長(m)出力:標準5構成日射センサ データロガー内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18347397ML-01-MCR-4V
82,000
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方10¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方10¥2,500/税込¥2,750
離島1¥3,500/税込¥3,850
離島10¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする