曜日別特売

振動ロガー

振動ロガー - 神栄テクノロジー

3軸振動センサおよび温湿度センサを搭載した小型のデータロガーです。
Bluetooth無線技術を用いたワイヤレス接続によって、スマートフォンなどの携帯端末でのデータ確認ができます。
アプリ上で、PDF形式とCSV形式の測定レポートを作成することができます。

スイッチ押しボタン3種(測定開始用/シリアルNo表示用/ BLE通信ON/OFF切替用)電源単4電池×2(モニタ電池付属)温度測定範囲(℃)-20~60湿度測定範囲0~99%RH液晶表示最大加速度 温湿度 記録データ数 電池残量 シリアルNo.RoHS指令(10物質対応)対応記録間隔加速度:10秒~30分 温湿度:1分~30分Bluetooth5内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18347765FIR-302W0~250Hz
98,000
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18347756FIR-302D0~40Hz
98,000
97,980
107,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする