サカエ
折りたたみコンテナー
半透明で内容物の確認が容易な折りたたみコンテナーです。
折りたためば容積が約1/4になり、収納スペースをとりません。
30BTM・40BTMと、相互に積み重ねが可能です。
材質
PP
色
枠/ブルー 側面/半透明
容量(L)
50.6
外寸(mm)
530×366×322
内寸(mm)
490×331×304
折りたたみ寸法(mm)
530×366×70
内容量
1組(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18347607
50BTM(5個)
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください