サカエ
折りたたみコンテナー
半透明で内容物の確認が容易な折りたたみコンテナーです。
折りたためば容積が約1/4になり、収納スペースをとりません。
40BTM・50BTMと、相互に積み重ねが可能です。
材質
PP
色
枠/ブルー 側面/半透明
容量(L)
29.9
外寸(mm)
530×366×206
内寸(mm)
490×331×188
折りたたみ寸法(mm)
530×366×70
内容量
1組(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18347589
30BTM(5個)
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください