ケニス
殺菌ランプ
殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。
一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。
空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
口金
G5
定格ランプ電力(W)
5.9±1.0
点灯方式
直管スタータ形
動作開始電圧(V)
89
定格ランプ電流(A)
0.147±0.02
紫外線カット
19.0μW/cm2(ランプから1m離れた距離)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(1本)
注意
※放出される紫外線(殺菌線)は有害です。点灯中に直接殺菌ランプを見ないでください。反射光も目に入らないようにしてください。また、皮膚にも非常に有害です。
※一般照明用に絶対に使わないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18347650
GL6
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください