ケニス
染色セット
染色かごと、溝のない蓋付染色バットのセットです。
材質
染色かご:ステンレス 蓋付染色バット:ガラス
寸法(mm)
染色かご:78×30×70mm 蓋付染色バット:100×47×110mm
収納枚数(枚)
15
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18347641
BGS
¥
5,280
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください