東亜DKK
導電率計
導電率・抵抗率等を測定できる多機能タイプの卓上型電導率計です。
7インチ大型カラー液晶タッチパネルを搭載しています。
仕様
付属セル:CT-58101B
寸法(mm)
130×230×60
測定範囲
TDS:導電率から換算、塩分:導電率から換算、導電率:100μS/m~10S/m(付属セル使用時)、抵抗率:使用するセルによる、濃度:導電率から換算
タイプ
タッチパネル
電源(V)
AC100 専用ACアダプタ(付属)
出力
RS-232C USB アナログ
温度測定範囲(℃)
0.0~100.0℃
機能
データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定等
内容量
1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18347677
CM-42X
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
20
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
20
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
20
¥
3,000
/
税込
¥
3,300