東亜DKK
導電率計
導電率・抵抗率等を測定できる多機能タイプの卓上型電導率計です。
仕様
付属セル:CT-58101B
寸法(mm)
130×230×60
測定範囲
TDS:導電率から換算、塩分:導電率から換算、導電率:100μS/m~10S/m(付属セル使用時)、抵抗率:使用するセルによる
タイプ
LCDパネル(ボタン式)
出力
USB RS-232C
電源
単3電池×4(付属) またはUSB給電
温度測定範囲(℃)
0.0~100.0℃
機能
データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定等
内容量
1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18347686
CM-41X
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください