残留塩素測定器

残留塩素測定器 - KRK(笠原理化工業)

プリズム・拡大レンズ付ファインダーで色調が正確に認識できるDPD法式の水質検査器です。
1袋ずつ測定試薬がアルミ袋にパックされ、手軽に残留塩素の測定が行えます。
DP-2Z型は2枚の比色盤を交換することにより、残留塩素とpHの測定が行えます。

付属品DPD比色盤(A)×1 角型比色管(フタ付)×2 DPD試薬×50回分 携帯ケース測定範囲pH:―、残留塩素:0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L構成比色盤 角型比色管(フタ付)×2 試薬 携帯ケース内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18347695DP-1Z(DPD法)
17,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする