白衣3点セット

白衣3点セット - アゼアス白衣3点セット - アゼアス白衣3点セット - アゼアス

ポリプロピレン製の白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
前ファスナーで隙間なく着用できます。

材質ポリプロピレンホワイトタイプマスク:耳掛けタイプ/白衣:袖口ゴム入 前ファスナーキャップフリーサイズ入数10セット内容量1式(10セット)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
183505991301-M(10セット)M76~88152~170
4,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
183506081301-L(10セット)L84~100164~176
4,800
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
183506171301-LL(10セット)LL92~108170~188
4,800
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする