オーハウス
水分計
カラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。
RS-232C出力を標準装備しており、USBによる通信も可能です。
100通りの乾燥メソッドと1000件の測定結果を保存することができます。
仕様
●乾燥プログラム:標準 急速 緩速 ステップ●測定単位及び表示:水分率% 固形分% 比率% 時間 温度 質量●熱源:ハロゲン ランプ
寸法(mm)
210×350×180
質量(kg)
5.23
最小表示(g)
0.01%/0.001
計量皿寸法(mm)
90Φ
設定温度(℃)
40~230(1間隔)
繰返し性
0.05%(3gサンプル時) 0.015%(10gサンプル時)
データメモリ
測定結果1000データ
通信出力
RS-232C USBホスト USBデバイス
秤量(g)
120
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18349418
MB120
¥
302,700
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください