色度センサ

色度センサ - KRK(笠原理化工業)

全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。

仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強アルカリ水を避ける付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース寸法(mm)48×38×320測定範囲0.0~50.0度質量(g)300保護構造防塵防滴構造(IP63相当)電源単5アルカリ電池×4(付属)測定方式透過光測定法再現性(度)±0.5以内内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18350635CR-30
130,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする