KRK(笠原理化工業)
濁度センサ
全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。
仕様
測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強酸・強アルカリ水を避ける
付属品
緩衝ゴム 専用測定容器 ケース
寸法(mm)
48×38×320
測定範囲
0.0~100.0度
質量(g)
300
保護構造
防塵防滴構造(IP63相当)
電源
単5アルカリ電池×4(付属)
測定方式
透過光測定法
再現性(度)
±0.5以内
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18350626
TR-30
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください