曜日別特売

生物顕微鏡

生物顕微鏡 - ケニス生物顕微鏡 - ケニス生物顕微鏡 - ケニス生物顕微鏡 - ケニス生物顕微鏡 - ケニス生物顕微鏡 - ケニス

プラン(Plan)対物レンズ採用により、画面の端まで画像がシャープな生物顕微鏡です。
机上に手を付けたまま楽にピント調整が行えるロードライブ式ハンドルを採用しているため、長時間の観察でも疲れにくくなっています。
充電式のため、電源が無い場所でも使用できます。
接眼マイクロメーター対応(20.4mm)。

仕様ステージ:左開き2枚用メカニカルステージ 作動範囲:左右76mm 前後50mm寸法(mm)220×350×380質量(kg)約5.7照明装置LED光源(3W) 充電式単3ニッケル水素電池×4 調光装置付接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数:18 広視野WF15×(2個組) 視野数:13鏡筒形式30°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節可能 インナーレボ(滑り止めリング装備)焦準装置一軸式粗微動ハンドル(テンション調整付) アッベコンデンサ ステージストッパー機構 絞り:虹彩絞り
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
タイプ
総合倍率
対物レンズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18349165E5-600TII1台(1台)Cマウントアダプタ(0.5×) 充電用ACアダプタ ダストカバー三眼40~600×Plan4× 10× S40×(DIN規格)
133,000
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
18349181E5-900TII1台(1台)Cマウントアダプタ(0.5×) 充電用ACアダプタ ダストカバー三眼40~900×Plan4× 10× S40× S60×(DIN規格)
148,000
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
18349190E5-1500TII1台(1台)Cマウントアダプタ(0.5×) 充電用ACアダプタ ダストカバー 油浸オイル三眼40~1500×Plan4× 10× S40× S100×(DIN規格)
156,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
18349199E5-600B1個(1個)充電用ACアダプタ ダストカバー双眼40~600×Plan4× 10× S40×(DIN規格)
113,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
18349208E5-900B1式(1個)充電用ACアダプタ ダストカバー双眼40~900×Plan4× 10× S40× S60×(DIN規格)
128,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする