ホシザキ
製氷機
仕様
●最大貯氷量:約4.5kg●氷の形状:三日月状(37×30×13mm)
付属品
スコップ 給水口金具 給水ホース(2m) 排水ホース(2m)
幅(mm)
326
寸法(mm)
326×413×512
質量(kg)
22
高さ(mm)
512
奥行(mm)
413
電源(V)
AC100 50/60Hz
配管口径
G3/4(給水) 外径28mmΦ(排水)
製氷能力
10/12kg/日(50/60Hz)
内容量
1個(1個)
注意
※価格には取付工事費は含まれておりません。
※分岐水栓を付属させておりますが、ご使用になられている水栓によっては使用できない場合があります。
※本製品は業務用フロンを使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18349305
KM(ホースキット付)
¥
243,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
1
お送りできません