アゼアス
防護服デュポン^TM プロシールド(R)10
SMS3層素材の防護服で、軽量・柔軟で通気性のある快適な着心地を提供します。
フード部は3枚はぎ構造で、ゆとりがあります。
材質
SMS
色
ホワイト
タイプ
フード付続服(前ファスナー(カバー付) フードゴム入 背ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入)
入数(枚)
50
内容量
1組(50枚)
注意
※デュポン^TM、タイベック(R)、タイケム(R)は米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18352866
PS10W-M50(50枚)
M
92~100
168~176
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
18352900
PS10W-XXL50(50枚)
XXL
116~124
188~194
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
18352875
PS10W-L50(50枚)
L
100~108
174~182
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
取扱停止中
18352891
PS10W-XL50(50枚)
XL
108~116
180~188
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください