主な使用車種クラウン、ソアラ、スープラ、マークⅡ、カローラ 、スプリンター、レビン、ビスタ
アリスト、アルテッツア、コルサ、スターレット、ハイラックス、エステマ、ハイエース
タウンエース、ライトエース、マスターエース
アベンシス、アイシス、アリオン、ウィンダム、ヴェロッサ
シエンタ、MR-2、アルファード、イプサム、ガイア、ハイラックスサーフ、RAV4、WISH
(ドレンコックの内径が12mmのトヨタ車全車種)
材質アルミコートメーカートヨタ主な適合純正品番トヨタ90430-12028・90430-12031・ダイハツ90044-30221-000・90044-30281-000・90430-12011-000・90430-12027-000・90430-12028-000・90430-12031-000・90430-12019・90430-12019-000・90430-12020・90430-12021・90430-12027・90430-12031・90430-12031-79・9043012031・916812018・09168-12018・1H0D-X9-562・1M03-X9-562・90044-30221・90044-30281・90430-12011厚さ(mm)1.7外径(mm)21内径(mm)12.2内容量1袋(20個)