超音波洗浄器

超音波洗浄器 - ブランソン

《電波法型式指定取得済》
一般的な超音波洗浄器の定在波とは異なり、独自技術による超音波振動子を採用することで液中に球面波を発生させ、均一な効果を発揮します。
発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました(スイープ機能)。
シンプルな操作性を提供するメカニカルタイマーを搭載し、操作性・耐久性に優れています。
洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。

材質槽:ステンレス鋼 SUS304電源AC100V 50/60Hz コード1.5m(3Pプラグ)発振周波数40kHz BLT自励発振タイマー60分メカニカル内容量1台(1台)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
容量(L)
外寸(mm)
超音波出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18352787M2800H-Jステンレス受台(SUS304) タンクカバー(樹脂製)4.42.8336×305×304110
161,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
18352830M3800H-Jステンレス受台(SUS304)タンクカパー(樹脂製) バルブ ホース(90cm) ホースアダプタ5.95.7397×318×381110
194,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
18352751M1800H-Jステンレス受台(SUS304) タンクカバー(樹脂製)3.51.9251×302×30370
133,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18352751M1800H-J76146865M1800H-JM1800H-J 超音波洗浄器 Mシリーズ(ヒーター付) ブランソン 76146865超音波洗浄器 Mシリーズ(ヒーター付)ブランソン1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする