曜日別特売

電気泳動用電源装置

電気泳動用電源装置 - アトー

ポリアクリルアミドゲル電気泳動に使用できる高電圧タイプの電源装置です。

用途スラブ型・PAGE・ディスクゲル電気泳動など寸法(mm)70×170×170質量(g)740電源(V)AC100 50/60Hz出力1~500V 1~200mA 40W機能定電圧 定電流 クロスオーバー 高周波スイッチング出力端子2組タイマー0~999分(1分ステップ)・終了アラーム 連続出力可能安全機能出力短絡(ショート)/出力開放(オープン)時出力遮断内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18352516AE-8155
84,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする