電磁式ふるい振とう機

電磁式ふるい振とう機 - フリッチュ

電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。
タイマー・振幅・インターバルをデジタルで表示します。またプログラム機能を使って振幅巾を記憶させることができ、再現性の高い処理が行えます。

仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm●運動方式:電磁式寸法(mm)370×400×200質量(kg)21電源(V)AC100~120 50/60Hz機能インターバル:デジタル表示、振幅:デジタル表示振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz)タイマーデジタル表示内容量1個(1個)
注意
※5μm~100μmのふるい分けも可能です。
※湿式ふるい分けを行う場合は、別売の湿式用頭部蓋、湿式用受皿が必要です。
※粉砕機として使用することも可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18352586PRO
720,000
719,800
791,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1¥15,000/税込¥16,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする