フリッチュ
電磁式ふるい振とう機
電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。
頭部カバーのインジケーターにより目視で振幅巾を確認できます。
仕様
●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm●運動方式:電磁式
寸法(mm)
370×400×200
質量(kg)
21
電源(V)
AC100~120 50/60Hz
機能
振幅:頭部カバーゲージ
振動数
3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz)
タイマー
デジタル表示
内容量
1個(1個)
注意
※湿式ふるい分けを行う場合は、別売の湿式用頭部蓋、湿式用受皿が必要です。
※粉砕機として使用することも可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18352595
SPARTAN
¥
580,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
1
お送りできません