友屋
フック用カテゴリーバインダー
仕様
自在可動タイプ
材質
スチロール樹脂、ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D)(mm)
クリップ部:80×30
本体長さ(mm)
100
フック線径(Φmm)
対応:6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18363926
53250XXX
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください