友屋
マグネットディバイダー
金属製什器の棚下に、マグネットで簡単設置できるカテゴライズパーツ。
根本がバネのようになっているので、人や物がぶつかっても安心です。
印刷物の差し替えも簡単!
付属品
プラネジ×2セット
材質
本体:POM、先端バー:ABS、磁石:フェライト、プラネジ:PE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×32×68
耐荷重(g)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18363996
60121-01
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください