友屋
カテゴリーケース
プリントアウトした中紙をいれるだけでOK。
仕様
開口方向:長手側一辺
材質
PET透明t0.5mm×2枚合わせ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18363935
53251-1X
H435
W88×H435
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18363951
53251-2X
H600
W88×H600
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18363960
53251-3X
H900
W88×H900
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください