友屋
ボードスタンド クランプタイプ
クリップ部分が90度可動するので平面、垂直自由に設置できます。
仕様
滑り止めラバー付
材質
ABS、PC、スチール
内容量
1個
注意
※クリップ部の取り外しはできません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
開口寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18364048
55644-1X
S
最大:40、最小:6、【クリップ】7
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18364057
55644-2X
L
最大:70、最小:6、【クリップ】7
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください