友屋
eZフック
棚下からの突き出し設置が簡単にできるパーツ!
材質
アーム:PC・アクリル、ベース:PC・POM
本体寸法(mm)
D88×H59
ケース寸法(mm)
プライスケース:52×30
耐荷重(g)
フック:500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18363890
61707-01
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください