友屋
プライスレールクリップE
材質
アクリル
寸法(幅W×高さH)(mm)
クリップ:50×20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×30×67
適合厚さ(mm)
ポップ:7厚まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18363847
51658XXX
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください