友屋
レールアダプター&クリップ
厚手のPOP(10mmまで)が取り付けられる広口クリップタイプです。カテゴリーPOPにも使えます。
用途
棚レール幅27~32mmに対応
材質
POM、PC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×80×50
適合厚さ(mm)
ポップ:10厚まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18363865
51664XXX
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください