大阪サニタリー
SUS316L 隔膜式圧力計(0-1Mp)放熱フィン付き 標準 ヘルール MAX100℃
フィンの枚数(フィン:7枚/ロングフィン:14枚/Φ60ロングフィン:14枚/)
寸法F(mm)
61
寸法J(mm)
50
寸法G(mm)
78
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18362097
PGDI-F
22
(S)1.5
47
83
75
オープン
¥
105,508
¥
116,059
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362106
PGDI-F
22
(S)2
47
83
75
オープン
¥
112,542
¥
123,796
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362115
PGDI-F
26.5
(S)2.5
50
107
100
オープン
¥
130,135
¥
143,149
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362131
PGDI-F
26.5
(S)3
50
107
100
オープン
¥
168,812
¥
185,693
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362140
PGDI-F
28
(S)4
50
107
100
オープン
¥
202,228
¥
222,451
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362149
PGDV-F
22
(S)1.5
40
83
75
オープン
¥
105,508
¥
116,059
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362158
PGDV-F
22
(S)2
40
83
75
オープン
¥
112,542
¥
123,796
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362167
PGDV-F
26.4
(S)2.5
46
107
100
オープン
¥
130,135
¥
143,149
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362176
PGDV-F
26.4
(S)3
46
107
100
オープン
¥
168,812
¥
185,693
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362185
PGDV-F
27.9
(S)4
46
107
100
オープン
¥
202,228
¥
222,451
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください