大阪サニタリー
SUS316L 隔膜式圧力計(0-1Mp)標準 ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18362000
PGD-I
22
(S)1.5
47
83
75
オープン
¥
105,508
¥
116,059
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362009
PGD-I
22
(S)2
47
83
75
オープン
¥
112,542
¥
123,796
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362018
PGD-I
26.5
(S)2.5
50
107
100
オープン
¥
130,135
¥
143,149
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362027
PGD-I
26.5
(S)3
50
107
100
オープン
¥
168,812
¥
185,693
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362036
PGD-I
28
(S)4
50
107
100
オープン
¥
202,228
¥
222,451
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362045
PGD-V
22
(S)1.5
40
83
75
オープン
¥
105,508
¥
116,059
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362061
PGD-V
22
(S)2
40
83
75
オープン
¥
112,542
¥
123,796
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362070
PGD-V
26.4
(S)2.5
46
107
100
オープン
¥
130,135
¥
143,149
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362079
PGD-V
26.4
(S)3
46
107
100
オープン
¥
168,812
¥
185,693
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18362088
PGD-V
27.9
(S)4
46
107
100
オープン
¥
202,228
¥
222,451
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください