大阪サニタリー
SUS316Lシャワーボール Φ1.5
適合
孔径:60個
質量(kg)
0.3
径(Φmm)
洗浄可能なタンク:1000
呼び径
1.5
最大流量(L/min)
114(流せる(0.2MPa時))
寸法A(mm)
76.3
寸法D(Φmm)
90
寸法B(mm)
71.8
寸法C(mm)
20
寸法ID(mm)
38.5
孔径(Φmm)
15
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18355919
SWA15A
オープン
¥
58,615
¥
64,477
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください