大阪サニタリー
SUS316Lシャワーボール Φ1.2
適合
孔径:36個
質量(kg)
0.2
径(Φmm)
洗浄可能なタンク:470
呼び径
1
最大流量(L/min)
51(流せる(0.2MPa時))
寸法A(mm)
60.5
寸法D(Φmm)
65
寸法B(mm)
61.5
寸法C(mm)
15
寸法ID(mm)
25.8
孔径(Φmm)
12
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18355910
SWA10
オープン
¥
51,286
¥
56,415
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください