曜日別特売

SUS316Lシャワーボール Φ1.8

SUS316Lシャワーボール Φ1.8 - 大阪サニタリー
適合孔径:60個質量(kg)0.3径(Φmm)洗浄可能なタンク:1400呼び径1.5最大流量(L/min)153(流せる(0.2MPa時))寸法A(mm)76.3寸法D(Φmm)90寸法B(mm)71.8寸法C(mm)20寸法ID(mm)38.5孔径(Φmm)18内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18355928SWA15B
オープン
58,615
64,477(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする